Vágófogó 16L

Cikkszám: 503 002 39
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 503 002 39
EAN / GTIN 4049002016127
Gyártó száma 503 002 39
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • műanyag burkolatokból való kivágáshoz elektromos és vízvezeték-szerelésekhez
  • könnyebb vágás (olló elv)
  • tiszta vágási élek, a gumilabda pontos vágása a szegélylécnél
  • A fogó automatikusan kinyílik
  • Speciális szerszámacélból készült vágófej
  • Felület brünérozott

Jellemző:

  • Súly: 429 g
  • Hossz: 250 mm
  • Kivitel: Barnított
  • vágási forma: R8
  • Fogásszélesség: 16 mm
  • Fogásmélység: 32 mm