Corpuri de şlefuit din material plastic Con, grosier, Tip: 1919K

Cod articol: 501561 1919K
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GMT
Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Grad de fineţe grosier
Lăţime 19 mm
Înălţime 19 mm
Descrierea formei Con
Cuprins 25 kg
Tip produs Corp de șlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 501561 1919K
EAN / GTIN 4062406372798
Număr producător 501561 1919K
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Corpurile pentru şlefuire din plastic (boabe abrazive din corindon învelite în plastic) au o densitate mai mică şi un corp transportor mai moale. Astfel este posibilă o prelucrare mai delicată, iar corpurile pentru şlefuire nu se aglomerează unele în altele. Efect de şlefuire mult mai redus comparativ cu cel oferit de corpurile pentru şlefuire din ceramică.
Putere mai mare de şlefuire datorită granulaţiei mai mari.

Aplicaţie:

Pentru şlefuire fină şi pentru lucrări uşoare de devavurare pe materiale moi, precum aluminiul, cuprul şi plasticul. Se obţine o calitate foarte bună a suprafeţei prelucrate, cu o strălucire mată.
Formă de con pentru piese de prelucrat cu găuri şi contururi.