Filet calibru inel „TRECE” M 10x1 - 6e

Cod articol.: 501474
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de calibru Calibru ”trece” (GO)
Tip filet M
Filet M10
Pasul filetului 1 mm
Diametrul filetului 10 mm
Câmp de toleranţă e
Nivel de toleranță (calitate) 6
Configurabil nu
Tip produs Calibru inel filetat
Cuprins o singură parte
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 501474
EAN / GTIN 4046122221523
Număr producător 501474
L-Număr L40130 1114
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Filet calibru inel M 10x1 toleranță 6E. Filet calibru inel. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2285 - 1