Navoj Kontrolni navojni prstan, dober, M 10x1 - 6e

Št. art.: 501474
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta šablone kontrolno merilo V REDU (GO)
Vrsta navoja M
Navoj M10
Korak navoja 1 mm
Premer navoja 10 mm
Tolerančno polje e
Stopnja tolerance (kakovost) 6
Možnost konfiguracije ne
Vrsta izdelka kontrolnega navojnega prstana
Vsebina posamezni del
Standard tovarniški standard

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 501474
EAN/GTIN 4046122221523
Številka proizvajalca 501474
L-število L40130 1114
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Navoj Kontrolni navojni prstan M 10x1 toleranca 6E. Navoj Kontrolni navojni prstan. Dimenzije v skladu z DIN 2285 - 1