Platforma de lucru cu acces pe două fețe Accesul pe două fețe Trepte din aluminiu canelat 2x3

Cod articol.: 50060
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Suprafaţă de bază lăţime 590 mm
Suprafaţă de bază adâncime 1.150 mm
Înălțime platformă 0,73 m
Lățime platformă 400 mm
Adâncime platformă 300 mm
Pliabil nein
Accesibilitate bilateral
Număr de trepte, inclusiv platformă 3
Adâncime trepte 0,2 m
Distanță trepte 240
Tip produs Platformă de lucru
Execuţia treptelor nivel
Înălţime de lucru 2,7 m
Stratul exterior al suprafeţei de călcare striație
Material aluminiu
Capacitate portantă 150 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 50060
EAN / GTIN 4031405500600
Număr producător 050060
L-Număr L90110 588
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Platformă de lucru din aluminiu
  • Construcție stabilă, sudată a țevilor
  • treptele cu adâncime de 200 mm asigură un suport sigur
  • Suprafața superioară de rulare: 400 x 300 mm
  • Pantofi din plastic antiderapant
  • Asamblare ușoară (dezasamblată)
  • Disponibil într-o varietate de versiuni pe niveluri și platforme
  • Spațiere trepte 240 mm
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2700 mm
  • Lățimea suprafeței de bază: 590 mm
  • Lungimea suprafeței de bază: 1150 mm
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înălțime platformă 730 mm
  • Clasa antiderapantă: R9
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Acoperirea treptei/platformei: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Număr de trepte/trepte: 2x3 pași