Plataforma de trabajo de doble acceso Peldaños de aluminio acanalados de 2x3

Número de artículo: 50060
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Superficie de la base anchura 590 mm
Superficie de base profundidad 1.150 mm
Altura de la plataforma 0,73 m
Ancho de la plataforma 400 mm
Profundidad de la plataforma 300 mm
Plegable no
Transitabilidad por los dos lados
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 3
Profundidad de los escalones 0,2 m
Distancia de los escalones 240
Tipo de producto Tarima de trabajo
Modelo peldaño nivel
Altura de trabajo 2,7 m
Superficie peldaño estriado
Material aluminio
Capacidad de carga 150 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 50060
EAN / GTIN 4031405500600
Número del fabricante 050060
Número L L90110 588
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Plataforma de trabajo de aluminio
  • Construcción estable, soldada del tubo
  • los pasos profundos de 200 mm proporcionan un soporte seguro
  • Banda de rodadura superior: 400 x 300 mm
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Disponible en una variedad de versiones escalonadas y de plataforma
  • Paso espaciado 240 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2700 mm
  • Ancho del área base: 590 mm
  • Longitud del área base: 1150 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura de la plataforma 730 mm
  • Clase antideslizante: R9
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Aluminio estriado
  • Número de pasos/peldaños: 2x3 pasos