Platformă de lucru mobilă, lățimea benzii de rulare 1000 mm, 4 benzi de rulare cu nervuri din aluminiu

Cod articol.: 50021
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 50021
EAN / GTIN 4031405500211
Număr producător 050021
L-Număr L90110 358
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Platformă de lucru din aluminiu
  • Construcție extrem de stabilă din tuburi dreptunghiulare
  • Adâncime platformă: 460 mm
  • trepte adânci de 240 mm
  • Extensibil într-o grilă de 200 mm (la cerere)
  • Două mânere glisante sunt standard
  • Două role de ridicare Ø 125 mm pentru o mișcare ușoară dintr-un loc în altul
  • Pantofi din plastic antiderapant
  • Înclinare: 45°
  • Disponibil într-o varietate de versiuni pe niveluri și platforme
  • Spațiere trepte 200 mm
  • Sarcină maximă: 200 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2800 mm
  • Deasupra capului: 1250 mm
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 200 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înălțime platformă 800 mm
  • Clasa antiderapantă: R9
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Acoperirea treptei/platformei: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Număr de trepte/trepte: 4 trepte
  • Lățimea treptei: 1000 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript