Mobilní pracovní plošina, šířka nášlapné plochy 1000 mm, hliníkové žebrování 4 nášlapné plochy

Artiklové číslo: 50021
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Kolečka ano
Druh produktu Pracovní podesta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50021
EAN / GTIN 4031405500211
Číslo výrobce 050021
L-číslo L90110 358
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníková pracovní plošina
  • Extrémně stabilní konstrukce z obdélníkových trubkových nosníků
  • Hloubka plošiny: 460 mm
  • 240 mm hluboké kroky
  • Rozšiřitelný v 200 mm mřížce (na vyžádání)
  • Standardní jsou dvě posuvná držadla
  • Dva zvedací válečky Ø 125 mm pro snadný pohyb z místa na místo
  • Protiskluzové plastové boty
  • Náklon: 45°
  • K dispozici v různých stupňovaných a platformových verzích
  • Rozteč kroků 200 mm
  • Maximální zatížení: 200 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2800 mm
  • Režie: 1250 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 200 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Výška plošiny 800 mm
  • Protiskluzová třída: R9
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Krokový/plošinový kryt: Hliník tažený
  • Počet kroků/příček: 4 stupňů
  • Šířka kroku: 1000 mm