{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | AT715 | |
| Denumirea producătorului | AT715-150 | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Scalare | milimetru | |
| Gradaţie | 0,001 mm; 0,005 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,005 mm | |
| Unitate interval de măsurare | milimetru | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 150 mm | |
| Material | Oţel | |
| Lungimea totală | 328 mm | |
| Lăţimea totală | 22 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Riglă |
| Cod articol | 499241 150 | |
| EAN / GTIN | 4550501371445 | |
| Număr producător | 539-802N | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |