Lineární měřítko, Efektivní měřená délka L0: 150mm

Artiklové číslo: 499241 150
Sleva
10 364,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Efektivní měřená délka L0 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada AT715
Označení výrobce AT715-150
Barva Šedá; Černá
Stupnice milimetr
Dělení 0,001 mm; 0,005 mm
Mez chyby 0,005 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 150 mm
Materiál ocel
Celková délka 328 mm
Celková šířka 22 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 499241 150
EAN / GTIN 4550501371445
Číslo výrobce 539-802N
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

  • S absolutním systémem měření.
  • Po zapnutí se zobrazí aktuální poloha, čímž se eliminuje potřeba časově náročného posuvu do referenčních bodů.
  • Jednoduchá montáž a instalace.
  • Výrobek není choulostivý vůči vodě, oleji a prachu díky elektromagnetické indukci.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro přesnou detekci a polohování axiálního přestavením, např. na frézkách, soustruzích, polohovacích stolech nebo na měřicích zařízeních. Vhodné i pro technickou přípravu obráběcích strojů na digitální zobrazování.

Poznámka:

Použití pouze v kombinaci se zobrazovacím zařízením č. 499356.