{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Označení výrobce | MarSurf M 410 | |
| Zásobování energií | Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea | |
| Rozsah měření min. | 0,1 mm | |
| Rozsah měření max. | 26 mm | |
| Zobrazovací přístroj | Da | |
| Zobrazovací přístroj – délka | 162 mm | |
| Zobrazovací přístroj šířka | 77 mm | |
| Zobrazovací přístroj výška | 35 mm | |
| Zobrazovací přístroj – hmotnost | 0,3 kg | |
| Jednotka podavače | Da | |
| Délka jednotky podavače | 194 mm | |
| Šířka jednotky podavače | 38 mm | |
| Výška jednotky podavače | 72 mm | |
| Hmotnost jednotky podavače | 1,1 kg | |
| Obsluha | Motorizat | |
| Přepínatelný odečet | da | |
| Měřicí trasa podélného snímání | 0,1 mm; 26 mm | |
| Standardy drsnosti | ASME; DIN; ISO; JIS; MOTIF | |
| Cut-Off (λc) | 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm | |
| Cut-Off (λc) | 0,003 palec; 0,01 palec; 0,032 palec; 0,1 palec | |
| Rychlost snímání | 0,1 mm/s; 1 mm/s | |
| S tiskárnou | nu | |
| Tastsystemausführung | bez ližin / systém volného dotyku | |
| Druh produktu | Rugozimetru | |
| Celková délka | 194 mm | |
| Šířka celkem | 77 mm | |
| Výška celková | 72 mm | |
| Norma | DIN EN ISO 16610-21 | |
| Zkušební protokol | da | |
| Rozhraní | Cod QR; Cod bare; USB; Wi-Fi | |
| S displejem | Da | |
| Typ zobrazení | LCD; Touchscreen | |
| Měřená hodnota uložení | Da | |
| Počet hodnot paměti | 30 000 ks | |
| Lze kalibrovat | da |
| Cod articol | 499042 M410 | |
| EAN / GTIN | 4059192073473 | |
| Număr producător | 6910290 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |