Rugozimetru cu imprimantă, Tip: M310

Cod articol: 499003 M310
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 286,00 € /buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă USB

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare maxim 350 µm
Domeniu de măsurare maxim 0,014 inch
Citire comutabilă mm / inch
Interfaţă Interfaţă USB
Cursă de măsurare la palpare longitudinală 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Curse de măsurare conform standardului 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automat / N × Lc la alegere
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Viteză de palpare 0,5 / 1,0 mm/s
Vârf de palpare 2 µm
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Lungime unitate de evaluare 160 mm
Lăţime unitate de evaluare 50 mm
Înălţime unitate de evaluare 77 mm
Greutate unitate de evaluare 0,5 kg
Tip produs Rugozimetru

Identificare și clasificare

Cod articol 499003 M310
EAN / GTIN 4059192064587
Număr producător 6910267
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Rugozimetru mobil pentru o măsurare precisă şi conform standardelor a rugozităţii şi documentare potrivit metodei de măsurare prin palpare. Cu standard de calibrare integrat (detaşabil). Ecran tactil 4,3 inch TFT mare, iluminat. Afişaj cu rotaţie. Dispozitiv de avans integrat şi utilizabil separat. Grindă luminoasă cu LED pentru afişarea stării (verde - afişare stare acumulator, roşu - raport de eroare, albastru - măsurare, transfer de date), reglare integrată pe înălţime, siguranţa datelor sub formă de fişiere TXT, X3P, CSV şi PDF. Filtru Gaussian conform ISO 16610 − 21 (înlocuieşte DIN EN ISO 11562), filtru special conform DIN EN ISO 13565 − 1, filtru IS conform DIN EN ISO 3274 (poate fi închis). Monitorizare toleranţă.

Avantaj:

  • Conectat poate fi folosit imediat pentru măsurare − intuitiv, fără instruire.
  • Interfaţă duplex MarConnect pentru pornirea externă a măsurătorii.
  • Interfaţă USB A (de ex., pentru stick wireless şi scanner).
  • Interfaţă USB B (de ex., pentru utilizare ca memorie externă, conectare ştecăr de reţea).
  • Documentaţie cu ajutorul imprimantei opţionale termice pentru imprimarea profilurilor şi a rezultatelor, prin conexiune Bluetooth sau prin cablu.
  • Transmiterea rezultatelor măsurătorilor prin conexiune prin cablu sau prin Bluetooth.
  • Software MarWin Roughness Viewer pentru evaluări simple cum ar fi crearea de protocoale din până la 100 de fişiere (gratuit pentru descărcare).
  • Memorarea programelor de măsurare (Quick & Easy).
  • Scanarea codurilor QR/de bare pentru pornirea programelor de măsurare alocate şi pentru citirea informaţiilor referitoare la piesa de prelucrat (scannerul nu este în pachetul de livrare).
  • Scanarea codurilor QR/de bare pentru pornirea programelor de măsurare alocate şi pentru citirea informaţiilor referitoare la piesa de prelucrat.
  • Selectare automată a cut-off.
  • Apăsați simultan tasta Start şi butonul Home pentru acces direct la pagina de pornire.
  • Acces rapid la funcţiile dorite prin funcţia Favorites de pe ecran.
  • Telecomandă (SPC) a MarSurf M 310 cu ajutorul unui software extern.
  • Conform IATF 16949 – trasabilitate sigură cu MarConnect.
  • Măsurare conform standardelor DIN EN ISO 4287/4288 DIN EN ISO 21920‑2: 2021

Livrare:

Inclusiv unitate de avans, prismă de mână, palpator standard cod 499004 măr. 6 − 350, etalon de rugozitate cod 499575 inclus. Certificat de calibrare din fabrică, dispozitiv de reglare pe înălţime integrat, protecţie pentru palpator, încărcător / adaptor pentru reţea, manual de utilizare, geantă cu curea de umăr, minicablu USB, prelungitor pentru dispozitivul de avans, geantă pentru transport Cod 499016.
Suplimentar, imprimantă Bluetooth® cod 499017.

Accesorii opţionale:

Palpatoare de schimb şi speciale Cod 499004, extensie pentru palpator Cod 499008, protecţie palpator Cod 499038, stand de măsurare Cod 499011; 498857, cablu de date pentru interfaţă Duplex MarConect Cod 498941 Ref. USB2, scanner.

Piese de schimb:

Dimensiune acumulator cod 499548. Ref. ACUMULATOR.

Notă:

Set pentru palpare pe lăţime disponibil la cerere.