Execuţie:
Aparat mobil pentru măsurarea precisă a rugozităţii şi documentarea conform standardelor potrivit metodei palpării prin trasare. Cu standard de calibrare integrat. Selectare automată cut-off. Memorie pentru 15 profiluri şi până la 20000 valori măsurate. Filtru Gauss cu corecţie de faze conform DIN EN ISO 16610-21 (înlocuieşte DIN EN ISO 11562). Pot fi selectate până la 5 curse de măsurare.
Execuţie - Imagine:
Mărimi caracteristice direct selectabile
Ra, Rz.
Tastă liber programabilă.
Acces direct la una dintre cele 30 de mărimi caracteristice, la alegerea dvs.
Interfață USB
PS1 este recunoscut fără driver.
Buton Start, în dreapta și în stânga.
Utilizare ușoară pentru stângaci și dreptaci.
Palpatoare (2 µm) cu protecţie detaşabilă.
Măsoară conform standardului cu o forţă de apăsare de 0,7 mN.
Standard de calibrare integrat.
Nu este necesar un standard extern de calibrare (în curs de brevetare).
Afişaj mare.
Toate informațiile pot fi cuprinse dintr-o privire.
Avantaj:
- Utilizare fără greşeli datorită setărilor standard.
- Conectat poate fi folosit imediat pentru măsurare − intuitiv, fără instruire.
- 3 parametri activaţi direct printr-o singură apăsare a butonului, 25 de mărimi caracteristice integrate.
Livrare:
Unitate de avansare, palpator standard Cod
499004 Ref. 6−350, etalon de rugozitate cu certificare de calibrare din fabrică, dispozitiv de reglare pe înălţime, protecţie pentru palpator, încărcător / adaptor de reţea, instrucţiuni de utilizare, geantă cu curea de umăr, minicablu USB.
Accesorii opţionale:
Vârf palpator special respectiv de schimb Cod
499004, extensie pentru palpator Cod
499008.