Carotă SHOCKWAVE 35MM

Cod articol: 49569830
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 49569830
EAN / GTIN 045242321148
Număr producător 49569830
L-Număr L00800 1851

Descriere

Descriere:

  • 8 TPI pentru găuri curate, fără bavuri
  • Subțire de 0,6 mm pentru o frecare redusă, cu până la 40% mai rapidă
  • Fierăstrău de găurit plat optimizat pentru găurirea de tablă subțire și materiale plastice
  • Compatibil cu priza hexagonală 1/4 = cheie cu impact
  • Shete de oprire a scufundării previne blocarea pe material
  • Bi-metal cu 8% cobalt pentru cea mai bună durată de viață a sculei
  • Marc de ejecție pentru îndepărtarea ușoară a miezului de găurire
  • Ideal pentru utilizarea cu scule fără fir

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: Shockwave Holesaw 35 mm