Scie cloche SHOCKWAVE 35 mm

Réf.: 49569830
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
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 49569830
EAN / GTIN 045242321148
Réf. fabricant 49569830
Article hors catalogue L00800 1851

Description

Description:

  • 8 TPI pour des trous propres et sans bavures. 0.6 d'épaisseur pour une friction réduite, jusqu'à 40% plus rapide
  • Scie à trous plate optimisée pour le perçage de tôles fines et de plastiques
  • Monture hexagonale 1/4 = compatible avec les clés à chocs
  • La butée d'enfoncement empêche le blocage sur le matériau
  • Bi-métal avec 8% de cobalt pour une meilleure durée de vie de l'outil
  • Sortoir d'éjection pour un retrait facile de la carotte de forage
  • Idéal pour une utilisation avec des outils sans fil

Caractéristique(s):

  • Contenu du paquet : 1
  • Variante du produit : Shockwave Holesaw 35 mm