Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Durometru mobil alphaDUR II (fără sondă)

Cod articol.: 495042

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Durată de funcţionare 8 h
Denumirea producătorului AD-11-102
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Operarea Manual
Tip produs durometru
Lungimea totală 198 mm
Lăţime totală 160 mm
Înălţimea totală 78 mm
Greutate 1,4 kg
Standard ASTM A 1038; DIN 50156; DIN 50159-1
Certificat de verificare da
Interfaţă RS232C; USB
cu afișaj da
Tip de afișaj LCD
Stocarea valorii de măsurare da
Număr de valori ale locației de memorie 500.000 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 495042
EAN / GTIN 2050001659675
Număr producător AD-11-102
Producător/responsabil BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de

Descriere

Execuţie:

La aparatul de control mobil UCI alphaDUR II se pot conecta sonde de verificare conform DIN 50159-1 ediţia 2008-10, ASTM A1038 şi directiva VDI- / VDE 2616, precum şi instrumentele de penetrare cu recul tip D conform DIN 50156 şi ASTM A956. Măsurarea imprimării se face sub presiunea sarcinii de verificare. Sarcina de verificare a sondelor conectate este recunoscută automat. Navigare simplă prin meniu datorită ecranului color cu rezoluţie mare. Memorie pentru 50 de calibrări de materiale şi până la 500000 valori măsurate cu dată, oră, material şi evaluare. Evaluări cu multiple funcţii statistice.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea mobilă (alimentare cu acumulator cca. 8 h) şi pentru verificarea rapidă a durităţii în producţie şi la preluarea mărfii în cazul tuturor materialelor metalice.

Livrare:

Aparat de bază cu acumulator Li-Ion integrat, alimentator / încărcător, cablu sondă, valiză de transport. Manual de utilizare pe stick USB. (Pentru măsurare este nevoie în plus de sonda corespunzătoare cod 495043.)

Accesorii opţionale:

Sondă Cod 495043.
Geantă de transport, mâner sondă. Plăci de comparare a durității UCI în diferite mărimi, inclusiv certificat ISO/ASTM, la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite