Juego de iniciación ALUFIX, 46 piezas, Tipo: 1

Número de artículo: 494440 1
Precio por 1 unidad (70,51 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ALUFIX
Embalaje espuma / espuma rígida
Número de piezas incluidas 46 ud.
Peso total 14,2 kg
Movilidad +
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 494440 1
EAN / GTIN 2050002087361
Fabricante/responsable Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Descripción

Ejecución:

Aluminio de alta resistencia, anodizado negro. Una superficie duradera y sin reflejos. Para soportes de piezas reproducibles en metrología dimensional y tecnología de producción.

Aplicación:

Para montar dispositivos de medición, dispositivos de control, dispositivos de montaje y soldadura, así como soportes maestros, estructuras de soporte para cubos e indicadores.

Volumen de suministro:

Suministro: 1 placa base de rejilla 400×500 mm;
4 tornillos de banco y 4 tapas;
3 topes para tornillo de banco;
3 placas de sujeción;
3 tornillos M6×25 y 3 arandelas;
4 columnas de sujeción y 4 asientos;
4 muelles de retención;
4 discos de fijación con pasador;
1 herramienta de funcionamiento;
1 maletín de almacenamiento