{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime L | 10 mm | |
| lungime lucru efectivă | 6,5 mm | |
| ⌀ bilei D | 2,5 mm | |
| ⌀ S al cozii | 1 mm | |
| Racord filetat | M2 | |
| Material vârf | Rubin | |
| Material coadă | Oţel | |
| Greutate | 0,3 g | |
| Tip produs | Palpator |
| Cod articol | 494220 2,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001957214 | |
| Producător/responsabil | Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de |