Palpator cu bilă de rubin Lungime 10/11 mm, ⌀ bilei D: 1mm

Cod articol: 494220 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ bilei D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 10 mm
lungime lucru efectivă 4,5 mm
⌀ bilei D 1 mm
⌀ S al cozii 0,7 mm
Racord filetat M2
Material vârf Rubin
Material coadă Oţel
Greutate 0,3 g
Tip produs Palpator

Identificare și clasificare

Cod articol 494220 1
EAN / GTIN 2050000973628
Producător/responsabil Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Descriere

Execuţie:

Palpatoare cu bilă de rubin cu racord filetat M2

Notă:

La cerere, se pot livra alte palpatoare cu alte dimensiuni şi alte modele de coadă.

Descărcări și documente

Produse potrivite