Rubinkulspets Längd 10/11 mm 1 mm

Art-nr: 494220 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

längd L 10 mm
effektiv arbetslängd 4,5 mm
kul-⌀ D 1 mm
skaft-⌀ S 0,7 mm
anslutningsgänga M2
Material spets rubin
material skaft Stål
vikt 0,3 g
Produktslag Pickup

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 494220 1
EAN/GTIN 2050000973628

Benämning

Utförande:

Rubinkulmätspets med anslutningsgänga M2

Anmärkning:

Fler mätspetsinsatser med andra dimensioner och skaftutföranden på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    kul-⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen