M12FMT-422X FUEL™ multifuncțional cu acumulator FUEL™.

Cod articol: 4933472239
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Oscilatoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933472239
EAN / GTIN 4058546326357
Număr producător 4933472239
L-Număr Z0E074 335

Descriere

Descriere:

  • Tăieturi rapide datorită unui unghi de oscilație de 1,8° la fiecare stânga/dreapta
  • Sistem de schimbare rapidă FIXTEC® pentru schimbarea accesoriilor fără scule
  • Se potrivește cu adaptorul de extracție DEK26
  • Motorul POWERSTATE® fără perii permite tăieri rapide în aproape toate materialele
  • Oscilațiile pot fi ajustate de la 10.000 la 20.000 min-11
  • Acest lucru permite o tăiere optimă, indiferent de material
  • La 4,56 m/s2, are cea mai mică valoare de vibrații din clasa sa, avansând astfel productivitatea și siguranța muncii
  • Tăieri mai rapide datorită unui unghi de oscilație de 3,6° (fiecare 1, 8° stânga/dreapta)
  • Până la 59 de tăieturi în lemn de esență tare pe o baterie de 2,0 Ah
  • Electronica REDLINK PLUS® oferă protecție digitală avansată împotriva suprasarcinii pentru mașină și baterie, menținând puterea constantă în sarcină
  • Sistemul de schimbare rapidă FIXTEC® pentru schimbarea accesoriilor fără scule
  • Compatibil cu alte accesorii disponibile în comerț
  • Iluminarea cu LED-uri a zonei de lucru face posibilă lucrul chiar și în condiții de iluminare slabă
  • Echipa de livrare: 1x adaptor, 1x pânză de ferăstrău cu tăiere înfundată OSC 112, 1x placă de șlefuit, foi de șlefuit: 3x K60, 3x K80, 3x K120, 3x K240, adaptor pentru sistemul de extracție extern, opritor de adâncime, 1x cheie hex
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect reglat, o electronică avansată și o livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai mare a sculei și o durată de viață mai mare decât modelele anterioare
  • 100% compatibilitate de sistem cu gama de produse MILWAUKEE™-M12®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 1 x M12 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 1 x 4,0/ 1 x 2,0
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/baterii: 2
  • Tip de baterii/baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat:
    • Turație în gol: 10000
    • Varianta produsului: M12 FMT-422X
    • Tensiune [V]: 12
    • Echipament standard: Componența livrării: 1x adaptor, 1x pânza de ferăstrău cu tăiere înfundată OSC 112, 1x placă de șlefuit, foi de șlefuit: 3x K60, 3 x K80, 3 x K120, 3 x K240, adaptor pentru sistemul de extracție extern, opritor de adâncime, 1x cheie hexagonală

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii