Akumulátorové multifunkční nářadí M12FMT-422X FUEL™

Artiklové číslo: 4933472239
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů 1
Napětí akumulátorů 12 V
Druh produktu Oscilátory

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933472239
EAN / GTIN 4058546326357
Číslo výrobce 4933472239
L-číslo L01870 116705
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Rychlé řezy díky úhlu oscilace 1,8° vždy vlevo/vpravo
  • Rychlovýměnný systém FIXTEC® pro výměnu příslušenství bez použití nářadí
  • Vhodný k odsávacímu adaptéru DEK26
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE® umožňuje rychlé řezy téměř všech materiálů
  • Oscilace lze nastavit od 10 000 do 20 000 min-11
  • To umožňuje optimální řez bez ohledu na materiál
  • S rychlostí 4,56 m/s2 má nejnižší hodnotu vibrací ve své třídě, čímž zvyšuje produktivitu a bezpečnost práce
  • Rychlejší řezy díky úhlu oscilace 3,6° (každý 1, 8° vlevo/vpravo)
  • Až 59 řezů v tvrdém dřevě na baterii o kapacitě 2,0 Ah
  • Elektronika REDLINK PLUS® poskytuje pokročilou digitální ochranu stroje a baterie proti přetížení a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Rychlovýměnný systém FIXTEC® pro výměnu příslušenství bez použití nářadí
  • Kompatibilní s dalším komerčně dostupným příslušenstvím
  • Osvětlení pracovní plochy LED diodami umožňuje práci i za zhoršených světelných podmínek
  • Rozsah dodávky: 1x adaptér, 1x ponorný pilový kotouč OSC 112, 1x brusná deska, brusné listy: 3x K60, 3x K80, 3x K120, 3x K240, adaptér pro externí odsávací systém, hloubkový doraz, 1x šestihranná klíč
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, vyspělou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost nástroje a delší životnost než předchozí modely
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12®

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x M12 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 1 x 4,0/ 1 x 2,0
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií/baterií: 2
  • Typ baterií/baterií: Li-ion
  • Technologie: Palivová
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,6
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • Oběhy naprázdno [min_1]: 10000 - 20000
  • Max. otáčky naprázdno: 20000
  • min. otáčky naprázdno: 10000
  • max. Otáčky naprázdno: 10000
  • Varianta výrobku: M12 FMT-422X
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: Rozsah dodávky: 1x adaptér, 1x ponorný pilový kotouč OSC 112, 1x brusná deska, brusné listy: 3x K60, 3 x K80, 3 x K120, 3 x K240, adaptér pro externí odsávací systém, hloubkový doraz, 1x šestihranný klíč

Rozsah dodávky:

1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akumulátorové sady, C12 C nabíječka, HD box, obsah dodávky: 1x adaptér, 1x ponorná pila OSC 112, 1x brusná deska, brusné listy: 3x K60, 3 x K80, 3 x K120, 3 x K240, adaptér pro externí odsávací systém, hloubkový doraz, 1x šestihranný klíč

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty