M12FRAIWF38-0 3/8″ Cheie cu impact unghiulara

Cod articol: 4933471700
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933471700
EAN / GTIN 4058546295998
Număr producător 4933471700
L-Număr L00800 1497

Descriere

Descriere:

  • Cuplu de strângere maxim de 270 Nm, Cuplu maxim de slăbire de 300 Nm
  • DRIVE CONTROL vă permite să comutați rapid între 4 setări de viteză și cuplu
  • Designul subțire vă permite să lucrați în medii de lucru restrânse
  • Dimensiunea mică a capului, de 71 mm, vă permite să lucrați în medii de lucru restrânse
  • Montaj cu inel de fixare 3/8 pentru schimbarea ușoară și rapidă a accesoriilor
  • Iluminarea cu LED-uri a zonei de lucru
  • Învelișul de cauciuc de înaltă calitate rezistă la materialele corozive și oferă o prindere ergonomică
  • 3 tehnologii exclusive MILWAUKEE™: Motor POWERSTATE® fără perii, baterii REDLITHIUM® și sisteme electronice REDLINK PLUS® pentru performanțe puternice, durată de viață lungă și durabilitate ridicată
  • 100% compatibil cu linia de produse MILWAUKEE™-M12®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt incluse baterii
  • Sistem de baterii: M12M12
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1. 7 (M12 B4)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 1,7
  • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Viteza de repaus [min_1]: 0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
  • Viteza max. Cuplu [Nm]: 270
  • diametrul maxim al șurubului: 16
  • viteza maximă de ralanti (viteza 1): 1550
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 2-a de viteză): 2300
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 3-a de viteză): 3000
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 4-a de viteză): 3000
  • max. Diametru șurub: M16
  • diametru șurub: M16
  • min. turație de ralanti (treapta 1 de viteză): 0
  • min. Viteza de ralanti (a 2-a treaptă de viteză): 0
  • min. Viteza de mers în gol (treapta a 3-a de viteză): 0
  • min. Viteza de mers la ralanti (treapta a 4-a): 0
  • min. Viteză de cursă: 0
  • Varianta produsului: M12 FRAIWF38-0
  • Viteza de cursă [min_1]: 0-1350/ 0-2700/ 0-3600
  • Tensiune [V]: 12

Produse potrivite

Accesorii