Clé à chocs angulaire sans fil M12FRAIWF38-0 3/8″

Réf.: 4933471700
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
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933471700
EAN / GTIN 4058546295998
Réf. fabricant 4933471700
Article hors catalogue L00800 1497

Description

Description:

  • Fournit jusqu'à 270 Nm de couple de serrage et 300 Nm de couple de déserrage
  • 4 Modes DRIVE CONTROL comprenant le mode d'arrêt automatique et le mode de retrait de boulon qui empêche un serrage excessif et offre plus de contrôle
  • Le profil long du corps permet un meilleur accès dans les espaces difficiles d'accès
  • Tête de seulement 71 mm permettant plus d'accès dans les espaces restreints
  • Carré 3/8˝ avec fixation O'Ring pour un changement facile et rapide des douilles
  • Bright LED workspace illumination
  • Surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résistant aux matériaux corrosifs et offrant un confort accru lors de l'utilisation
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1. 7 (M12 B4)
  • Poids avec bloc batterie : 1.7
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
  • Max. Couple [Nm] : 270
  • Diamètre maxi de la vis : 16
  • Régime maxi de ralenti (1ère vitesse) : 1550
  • max. vitesse de rotation à vide (2e vitesse) : 2300
  • max. vitesse de ralenti (3e vitesse) : 3000
  • max. régime de ralenti (4e vitesse) : 3000
  • Max. Diamètre de vis : M16
  • min. Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse) : 0
  • min. Vitesse de ralenti (2e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de ralenti (3e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de rotation à vide (4e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de frappe : 0
  • Variante de produit : M12 FRAIWF38-0
  • Vitesse de frappe [min_1] : 0-1350/ 0-2700/ 0-3600
  • Tension [V] : 12

Produits adaptés

Accessoires