M18ONEFHIWP12-0X Cheie cu impact cu acumulator

Cod articol: 4933459724
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Identificare și clasificare

Cod articol 4933459724
EAN / GTIN 4058546028961
Număr producător 4933459724
L-Număr L00800 235
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Puternic 1.017 Nm de cuplu cu un design compact: Lung de numai 206 mm
  • DRIVE CONTROL vă permite să comutați rapid între 4 niveluri de schimbare a treptelor de viteză cu setări diferite ale vitezei și cuplului
  • Nivelul 4 - pentru o combinație optimă de putere și precizie atunci când slăbiți șuruburi
  • Controlați individual viteza și cuplul
  • Individualizarea completă a setărilor sculei prin intermediul aplicației ONE-KEY®, pentru a adapta unealta la cerințele dvs. exacte
  • ONE-KEY® Tool-Tracker & -Security vă oferă, de asemenea, opțiunea de a afișa, printre altele, ultima poziție cunoscută a uneltei dvs. Succesor 1/2 PIN
  • 100 % compatibil cu sistemul MILWAUKEE™-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Fără baterii incluse
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 3,2 (M18 B5)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 3,2
  • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Stație de încărcare disponibilă: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-950/0-1500/0-1800/0-1800
  • Max. Cuplu [Nm]: 190/400/1017/1017
  • diametru maxim al șurubului: 24
  • viteza maximă de ralanti (viteza 1): 950
  • viteza maximă de ralanti (a 2-a treaptă de viteză): 1500
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 3-a de viteză): 1800
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 4-a de viteză): 1800
  • max. Diametrul șurubului: M24
  • diametru bolț: M24
  • min. turație de ralanti (treapta 1 de viteză): 0
  • min. Regim de ralanti (a 2-a treaptă de viteză): 0
  • min. Viteza de mers în gol (treapta a 3-a de viteză): 0
  • min. Viteza de mers la ralanti (treapta a 4-a): 0
  • min. Viteză de cursă: 0
  • Varianta produsului: M18 ONEFHIWP12-0X
  • Viteză de cursă [min_1]: 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
  • Tensiune [V]: 18

Livrare:

Agătatoare de centură, HD Box