• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Clé à chocs sans fil M18ONEFHIWP12-0X.

Réf.: 4933459724
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
Nombre de batteries incluses 0
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Boulonneuses

Identification et classification

Référence article 4933459724
EAN / GTIN 4058546028961
Réf. fabricant 4933459724
Article hors catalogue L00800 235
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • La boulonneuse M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre un couple de serrage de 1017 Nm tout tout en restant compacte (206 mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
  • DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
  • Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 1491 Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégalé
  • Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY™
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
  • ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Réception carré 1/2˝ fixation bague
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : Pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 3.2 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 3.2
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-950/0-1500/0-1800/0-1800
  • Max. Couple [Nm] : 190/400/1017/1017
  • Diamètre maxi de la vis : 24
  • Régime maxi de ralenti (1ère vitesse) : 950
  • max. vitesse de rotation à vide (2e vitesse) : 1500
  • max. vitesse de ralenti (3e vitesse) : 1800
  • max. vitesse de ralenti (4e vitesse) : 1800
  • Max. Diamètre de vis : M24
  • min. Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse) : 0
  • min. Vitesse de ralenti (2e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de ralenti (3e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de rotation à vide (4e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de frappe : 0
  • Variante de produit : M18 ONEFHIWP12-0X
  • Vitesse de frappe [min_1] : 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
  • Tension [V] : 18

Livraison:

Clip ceinture, HD Box