M18HCC45-522C Tăietor de cablu

Cod articol: 4933459266
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933459266
EAN / GTIN 4058546002329
Număr producător 4933459266
L-Număr L00800 65

Descriere

Descriere:

  • Sistem automat de blocare a fălcilor, fără mâini, pentru cele mai ușoare tăieturi medii
  • Taie cabluri ACSR și ACSS de până la Ø 44 mm
  • TehnologieONE-KEY®
  • Cuțitul hidraulic fără firFORCE LOGIC® de 77,8 kN, taie cabluri ACSR/ACSS în mai puțin de 9 sec
  • Designul inovator al fălcilor permite deschiderea cu doar două degete, optimizând alinierea și facilitând în același timp manipularea cu mănuși de clasa 3
  • Cablul închide automat fălcile
  • Designul echilibrat asigură un control optim
  • Cutie cabluri ACSR și ACSS de până la Ø 44 mm
  • Un cap rotativ de 340° și o forță de sertizare de 77,8 kN asigură o viteză de tăiere rapidă și o productivitate crescută
  • Motor POWERSTATE™ fără suflu pentru mai multă putere, timp de funcționare mai lung și durată de viață mai mare
  • Tehnologia MILWAUKEE™-ONE-KEY® permite utilizatorilor să vizualizeze utilizarea sculei, primiți notificări privind intervalele de întreținere și sincronizați fără fir informațiile în cloud
  • ONE-KEY® Tool Tracker & Security vă oferă, de asemenea, posibilitatea de a vizualiza ultima locație cunoscută a sculei dvs. REDLINK® protecție electronică la suprasarcină pentru o durată lungă de viață a bateriei, Motor și cutie de viteze
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, o electronică avansată și o livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă și o durabilitate extinsă
  • 100% compatibilă cu sistemul cu gama de produse MILWAUKEE™-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 1 x M18 B51 x M18 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 1 x 5,0/ 1 x 2,0
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii: 2
  • Tip de baterii/baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Perie
  • Livrat: Husă de transport
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 6,0 (M18 B2)
  • Greutate cu acumulator: 6,0
  • Cărcător inclus: M12-18 FC
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timp de încărcare a bateriei: 59
  • Varianta produsului: M18 HCC45-522C
  • Tensiune [V]: 18

Livrare:

1 x baterie Li-Ion roșu de 18 V/5,0 Ah, 1 x baterie Li-Ion roșu de 18 V/2,0 Ah, încărcător M12-18FC, husă de transport.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii