Coupe-câble M18HCC45-522C.

Réf.: 4933459266
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Tension nominale 18 V
Nombre de batteries incluses 1 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Type de produit ciseaux/cisaille
Poids 6 kg

Identification et classification

Référence article 4933459266
EAN / GTIN 4058546002329
Réf. fabricant 4933459266
Article hors catalogue L00800 65
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ pour des câbles ACSR/ACSS coupés en moins de 9 secondes avec une force de 77,8kN (7,9 T)
  • MILWAUKEE® conçoit et fabrique des moteurs sans charbons POWERSTATE™ pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
  • Design breveté pour une ouverture des mâchoires à une main facilitant l'alignement du produit et du câble permettant une coupe plus facile
  • Pour les câbles de transmission en ACSR et ACSS jusqu'au ⌀44 mm
  • Fermeture des mâchoires au contact du câble, permettant un système de verrouillage automatique pour une coupe à distance plus facile
  • Outil parfaitement équilibré pour un contrôle à une main
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
  • ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil
  • Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x M18 B51 x M18 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 1 x 5.0/ 1 x 2.0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 6.0 (M18 B2)
  • Poids avec pack de batteries : 6.0
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 59
  • Variante de produit : M18 HCC45-522C
  • Tension [V] : 18

Livraison:

1 batterie 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion, 1 batterie 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion, chargeur M12-18FC, mallette de transport.

Produits adaptés