{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Turație min. | 0 min-1 | |
| Număr percuţii, min. | 1.000 min-1 | |
| Lungimea cablului | 4 m | |
| Putere absorbită | 725 W | |
| Cuplu max. | 520 Nm | |
| Turaţie, max. | 1.700 min-1 | |
| Număr percuţii, max. | 2.500 min-1 | |
| Denumirea producătorului | IPWE 520 R; IPWE520R | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | gri; roşu | |
| Dimensiune șurub max. | M24 | |
| Cu funcție de impact | ja | |
| Număr de percuţii | 1 | |
| Tip produs | Șurubelniţă cu percuţie | |
| Moment de rotație | 1 | |
| Turaţie | 1 | |
| Caracteristici / echipament | Formă constructivă compactă | |
| Greutate totală | 2,8 kg |
| Cod articol | 4933451525 | |
| EAN / GTIN | 4002395143528 | |
| Număr producător | 4933451525 | |
| L-Număr | L00820 68 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |