Clé à chocs IPWE520R

Réf.: 4933451525
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Vitesse de rotation, min. 0 min-1
Vitesse de frappe, min. 1 000 min-1
Vitesse de frappe, min., 1 1 000 min-1
Longueur de câble 4 m
Puissance absorbée 725 W
Couple, max. 520 Nm
Vitesse de rotation, max. 1 700 min-1
Vitesse de frappe, max. 2 500 min-1
Vitesse de rotation, max., 1 1 700 min-1
Vitesse de frappe, max., 1 2 500 min-1
Référence fabricant IPWE 520 R; IPWE520R
Emballage Carton
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur gris; Rouge
Taille de vis max. M24
Avec fonction de frappe oui
Nombre de coups 1
Type de produit boulonneuse/clé à chocs
Couple 1
Vitesse de rotation 1
Particularité / Equipement modèle compact
Poids total 2,8 kg

Identification et classification

Référence article 4933451525
EAN / GTIN 4002395143528
Réf. fabricant 4933451525
Article hors catalogue L00820 68
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Engrenage ″tout métal″ pour une longévité accrue
  • Couple élevé de 520 Nm
  • Poignée SoftGrip et ergonomique pour une bonne prise en main
  • Variateur de vitesses et rotation réversible
  • Câble 4 m

Caractéristique(s):

  • Vitesse de rotation à vide : 1700
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 2.8
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 1700
  • Puissance absorbée [W] : 725
  • Max. Couple [Nm] : 520
  • Diamètre max. de la vis : 24
  • Max. Diamètre de la vis : M24
  • min. Vitesse de frappe : 1000
  • Variante de produit : IPWE 520 R
  • Vitesse de frappe [min_1] : 1000 - 2500

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m