DD2-160XE BURGHIU DIAMANTAT

Cod articol.: 4933368690
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea cablului 4 m
Putere absorbită 1.500 W
Denumirea producătorului DD2-160XE
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri; roşu
Diametru max., beton 162 mm
Tip produs Maşină de carotat
Număr de intrări/trepte 2
Recomandat pentru material beton
Execuția suportului de scule altele
Găurire/ teşire/ alezare beton
Interfaţă OneKey
Caracteristici / echipament Cu mâner suplimentar
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Greutate totală 4,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 4933368690
EAN / GTIN 4002395232505
Număr producător 4933368690
L-Număr L00820 139
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Mâner suplimentar extra-lung cu sistem anti-vibrații AVS
  • Adaptor M16 FIXTEC® pentru schimbarea rapidă a burghiului
  • Rotorul de extracție FIXTEC® Clean Line disponibil ca accesoriu
  • Motor de 1500 W cu rezervă mare de putere
  • Ambreiaj de siguranță electronic și mecanic
  • Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze
  • Mâner suplimentar extra-lung cu sistem anti-vibrații AVS
  • Cutie de viteze cu 2 trepte
  • FIXTEC®- Sistem de schimbare rapidă a uneltelor pentru burghie M16 și burghie centrală SDS-plus
  • Funcție de impact moale comutabilă pentru găurirea în cărămida nisipo-calcaroasă
  • Electronică cu control al vitezei și pornire ușoară
  • Rotorul de extracție FIXTEC®-Clean-Line disponibil ca accesoriu
  • Cablu principal 4 m
  • Burghie centrală SDS-plus 8 x 140 mm și geantă de transport incluse
  • Ideal pentru găurirea uscată cu diamant până la 162 mm
  • Cursă dreapta-stânga

Caracteristică:

  • Drill_chuck_range [mm]: 162
  • Livrat: Valiză de transport
  • Greutate [kg]: 4,2
  • Viteza de mers în gol [min_1]: 0 - 1500 / 0 - 3000
  • Putere absorbită [W]: 1500
  • Întindere mandrină de găurit: 162
  • Viteza maximă de mers în gol (treapta 1): 1500
  • viteza maximă de ralanti (a 2-a treaptă de viteză): 3000
  • min. turație de ralanti (treapta 1 de viteză): 0
  • min. Turație în gol (a 2-a treaptă de viteză): 0
  • Varianta de produs: DD 2-160 XE
  • Echipament standard: Cablu de alimentare de 4 m, mâner suplimentar AVS extra-lung AVS, sistem de schimbare rapidă FIXTEC pentru burghie M16 și burghie centrală SDS-plus, burghie centrală SDS-plus 8 x 110, geantă de transport

Livrare:

Cablu de alimentare de 4 m, mâner suplimentar AVS extra-lung AVS, sistem de schimbare rapidă FIXTEC pentru burghie M16 și burghie centrală SDSplus, burghie centrală SDS-plus 8 x 110, geantă de transport.