Dd2-160XE diamantboor

Artikelnummer: 4933368690
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
Producttype Klopboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933368690
EAN/GTIN 4002395232505
Nummer fabrikant 4933368690

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra lange extra handgreep met AVS-antivibratiesysteem
  • M16 FIXTEC®-adapter voor snel wisselen van boor
  • FIXTEC® Clean Line afzuigrotor verkrijgbaar als accessoire
  • Motor van 1500 W met hoge vermogensreserve
  • Elektronische en mechanische veiligheidskoppeling
  • Robuuste metalen tandwielkast
  • Extra lange extra handgreep met AVS-antivibratiesysteem
  • 2-versnellingsbak
  • FIXTEC®- Snelwisselsysteem voor M16 boren en SDS-plus centreerboor
  • Schakelbare soft-impact functie voor boren in kalkzandsteen
  • Elektronica met toerentalregeling en softstart
  • FIXTEC®-Clean-Line afzuigrotor verkrijgbaar als accessoire
  • Boorkabels 4 m
  • SDS-plus centreerboor 8 x 140 mm en transportkoffer inbegrepen
  • Ideaal voor diamant droogboren tot 162 mm
  • Rechter-linker loop

Kenmerk:

  • Boor_snijbereik [mm]: 162
  • Meegeleverd: Draagtas
  • Gewicht [kg]: 4,2
  • Onbelast toerental [min_1]: 0 - 1500 / 0 - 3000
  • Gebruiksvermogen [W]: 1500
  • max. spanwijdte boorhouder: 162
  • max. onbelast toerental (1e versnelling): 1500
  • max. stationair toerental (2e versnelling): 3000
  • min. Onbelast toerental (1e versnelling): 0
  • min. Onbelast toerental (2e versnelling): 0
  • Productvariant: DD 2-160 XE
  • Standaard uitrusting: 4 m netsnoer, extra lange AVS-handgreep, FIXTEC snelwisselsysteem voor M16-boren en SDS-plus centreerboor, SDS-plus centreerboor 8 x 110, draagkoffer

Levering:

Netsnoer 4 m, extra lange AVS extra handgreep, FIXTEC-snelwisselsysteem voor M16-boren en SDSplus-centerboor, SDS-plus-centerboor 8 x 110, transportkoffer.