Foarfece de grădină cu sistem de bypass, 20 mm

Cod articol.: 4932498622
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
Cod articol 4932498622
EAN / GTIN 4058546524913
Număr producător 4932498622
L-Număr L01870 119444
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Design optimizat al lamei cu sistem bypass pentru tăierea fără efort a crengilor de până la 25 mm
  • Lame forjate pentru o tăiere ușoară și o durabilitate maximă
  • Sistemul inovator de fixare a tăișului rezistă la forțe mari, asigurând o tăiere ușoară și uniformă chiar și în cazul crengilor dure
  • Sistemul de blocare în 2 trepte limitează deschiderea maximă, permițând tăieri mai rapide în cazul ramurilor mai mici și reducând astfel efortul manual și oboseala
  • Mânerul ergonomic asigură o prindere sigură și o manevrare precisă, fiind potrivit pentru mâini mici, medii și mari
  • Căptușeală Softgrip pentru o aderență excelentă la fiecare tăietură

Caracteristică:

  • Conținut: 1
  • Tip de lamă: bypass
  • Diametru max. de tăiere: 20 mm
  • Lungimea sabiei: 2 cm