Tijeras de podar con bypass de 20 mm

Número de artículo: 4932498622
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
Número de artículo 4932498622
EAN / GTIN 4058546524913
Número del fabricante 4932498622
Número L L01870 119444
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Diseño optimizado de la hoja de corte en bypass para cortar sin esfuerzo ramas de hasta 25 mm
  • Hojas forjadas para un corte suave y una durabilidad máxima
  • El innovador sistema de montaje de la cuchilla resiste fuerzas elevadas, lo que garantiza un corte suave y uniforme incluso con ramas duras
  • El sistema de bloqueo de 2 posiciones limita la apertura máxima para realizar cortes más rápidos en ramas más pequeñas, lo que reduce la tensión en las manos y la fatiga
  • El mango ergonómico garantiza un agarre seguro y un trabajo preciso, y se adapta a manos pequeñas, medianas y grandes
  • Revestimiento antideslizante para un agarre óptimo en cada corte

Característica:

  • Contenido: 1
  • Tipo de cuchilla: derivación
  • Diámetro máx. de corte: 20 mm
  • Longitud de la espada: 2 cm