• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bypass Gartenschere 20 mm

Artikel-Nr.: 4932498622
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932498622
EAN / GTIN 4058546524913
Herstellernummer 4932498622
L-Nummer L01870 119444
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimiertes Bypass-Klingendesign für müheloses Schneiden von bis zu 25 mm Ästen
  • Geschmiedete Klingen für leichten Schnitt bei maximaler Haltbarkeit
  • Innovative Klingenmontage hält hohen Kräften stand für sanften, gleichmäßiger Schnitt auch bei harten Ästen
  • 2-stufige Arretierung begrenzt die maximale Öffnung für schnellere Schnitte bei kleineren Ästen und reduziert dabei Handbelastung & Ermüdung
  • Ergonomisch geformter Griff sorgt für sicheren Halt und präzises Arbeiten, passend für kleine, mittlere und große Händen
  • Softgrip-Auflage für Premium-Griffigkeit bei jedem Schnitt

Merkmal:

  • Inhalt: 1
  • Klingentyp: bypass
  • Max. Schnittdurchmesser: 20 mm
  • Schwertlänge: 2 cm

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb