Perie transversală AIR-TIP

Cod articol.: 4932498014
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4932498014
EAN / GTIN 4058546511746
Număr producător 4932498014
L-Număr L01780 2814
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Designul cu peri încrucișați previne îndepărtarea murdăriei
  • Periile de amestecare pentru îndepărtarea mai ușoară a murdăriei
  • Compatibil cu aspiratoare umede și uscate de la alte mărci cu diametre ale furtunurilor de 32 mm, 47,5 mm și 63,5 mm
  • Fără deteriorarea sau zgârierea suprafeței de către peri
  • Parte a familiei noastre de accesorii de aspirație AIR-TIP™ pentru utilizare profesional

Caracteristică:

  • Lungime: 210 mm
  • Diametru furtun: 32, 47,5, 63,5 mm