• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Křížový kartáč AIR-TIP

Artiklové číslo: 4932498014
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4932498014
EAN / GTIN 4058546511746
Číslo výrobce 4932498014
L-číslo L01780 2814
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Konstrukce se zkříženými štětinami zabraňuje odtlačení nečistot
  • Míchací kartáče pro snadnější odstraňování nečistot
  • Kompatibilní s mokrými a suchými vysavači jiných značek s průměry hadic 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm
  • Žádné poškození nebo poškrábání povrchu štětinami
  • Součástí naší řady profesionálních sacích příslušenství AIR-TIP™

Charakteristika:

  • Délka: 210 mm
  • Průměr hadice: 32, 47,5, 63,5 mm