POLISH ROȘU 1000 ML

Cod articol: 4932492300
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Burete de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 4932492300
EAN / GTIN 4058546416676
Număr producător 4932492300
L-Număr L01850 1452
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Ușor de utilizat: Coduri de culori pentru lustruire, burete de lustruire și cârpă de lustruire pentru o atribuire clară
  • ROȘU: 1000 ml de polish roșu, foarte abraziv K1500 + burete de lustruire roșu + cârpă de lustruire roșie pentru îndepărtarea zgârieturilor adânci până la cele ușoare
  • GALBEN: 1000 ml de polish galben fin K2000 + burete de lustruire galben + cârpă de lustruire galbenă pentru îndepărtarea hologramelor
  • ALBASTRU: 1000 ml polish ultrafin K3000 + burete de lustruire albastru + cârpă de lustruire albastră pentru finisaje foarte lucioase
  • Burete de lustruire de 20 mm grosime recomandat pentru utilizarea cu polizoare excentrice
  • Burete de lustruire de 25 mm grosime recomandat pentru utilizarea cu polizoare
  • Fabricat în Germania.

Caracteristică:

  • Cantitate: 1000 ml