• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Politur Rot 1000 Ml

Artikel-Nr.: 4932492300
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
Produktart Schleifschwamm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492300
EAN / GTIN 4058546416676
Herstellernummer 4932492300
L-Nummer L00800 3222

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leicht anzuwenden: Farbcodierung der Politur, des Polierschwamms und des Poliertuches zur eindeutigen Zuordnung
  • ROT: 1000 ml rote, hochabrasive Politur K1500 + roter Polierschwamm + rotes Poliertuch zum Entfernen tiefer bis leichter Kratzer
  • GELB: 1000 ml gelbe feine Politur K2000 + gelber Polierschwamm + gelbes Poliertuch zum Entfernen von Hologrammen
  • BLAU: 1000 ml ultrafeine Politur K3000 + blauer Polierschwamm + blaues Poliertuch für Hochglanz-Finisharbeiten
  • 20 mm dicker Polierschwamm empfohlen für den Einsatz mit Exzenter-Polierern
  • 25 mm dicker Polierschwamm empfohlen für den Einsatz mit Polierern
  • Made in Germany.