Cheie de impact SHOCKWAVE 3/4″ lungime 17x90 mm

Cod articol.: 4932480378
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 4932480378
EAN / GTIN 4058546406639
Număr producător 4932480378
L-Număr L01850 958
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Oțelul rezistent la impact SHOCKWAVE™ (crom molibden) este un oțel de foarte bună calitate pentru o durată de viață foarte lungă
  • Ajustare precisă datorită celor 6 puncte de prindere
  • Design lung pentru strângerea șuruburilor lungi
  • Dimensiuni perforate și codificate pe culori pentru o identificare ușoară și număr de piesă gravat cu laser durabil
  • Perforație dublă și canelură pentru fixarea ușoară a accesoriilor de blocare

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 9,6