Ecrou de choc SHOCKWAVE 3/4″ de long 17x90 mm

Réf.: 4932480378
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4932480378
EAN / GTIN 4058546406639
Réf. fabricant 4932480378
Article hors catalogue L01850 958
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • L'acier SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (Chrome-Molybdène) est un acier allié de haute qualité qui offre une résistance et une durabilité ultimes
  • Meilleure adaptation grâce aux 6 points de fixation
  • Géométrie hexagonale antidérapante pour éviter que les douilles et les fixations ne s'arrondissent
  • La construction de la paroi profonde permet de dégager les boulons qui dépassent
  • Marques de diamètre estampées et remplies d'encre et numéro de pièce gravé au laser pour la résistance à l'usure
  • Conception à double trou et rainure pour les accessoires de sécurité

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 9.6