BSPT HS Matriță de filetare 1-1/2″.

Cod articol.: 4932480237
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4932480237
EAN / GTIN 4058546405229
Număr producător 4932480237
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Lănțișoarele de înaltă performanță utilizate cu mașinile de tarodat MILWAUKEE® oferă filete perfecte și durabile Lănțișoarele sunt disponibile în două tipuri de filete diferite: BSPT (British Standard Pipe Taper) și NPT (National Taper Pipe) Filetele sunt disponibile în două tipuri și materiale diferite: aliaj metalic standard, pentru utilizare pe țevi galvanizate și HS pentru aplicații pe țevi din oțel inoxidabil Un set include 4 lănțișoare pentru a fi utilizate cu un manșon

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 1 - 1/2 inch
  • Tip: BSPT HS