Bspt hs roscado 1-1/2″

Número de artículo: 4932480237
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4932480237
EAN / GTIN 4058546405229
Número del fabricante 4932480237
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Los peines de alto rendimiento garantizan roscas perfectas y un rendimiento duradero en combinación con las roscadoras MILWAUKEE® Los peines están disponibles en dos tipos de geometrías de rosca: BSPT (British Standard Pipe Taper) y NPT (National Taper Pipe) Los peines están disponibles en dos durezas diferentes: peines de aleación para un rendimiento duradero en tubos negros y galvanizados y peines HS para un mejor rendimiento en tubos de acero inoxidable Un juego contiene 4 peines de corte que completan la terraja

Característica:

  • Tamaño: 1 - 1/2 pulgada
  • Tipo: BSPT HS