Puncțiune și matriță pentru M12FNB16

Cod articol.: 4932479353
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 4932479353
EAN / GTIN 4058546371470
Număr producător 4932479353
L-Număr L01850 1619
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Caracteristică:

  • Grosime maximă a tablei de aluminiu 250: 2,1 N, mm²
  • Grosime maximă a tablei de oțel 400: 1,6 N, mm²
  • Grosime maximă a tablei de oțel 600: 1,2 N, mm²
  • Grosime maximă a tablei de oțel 800: 0,7 N, mm²
  • Recomandat pentru: Foarfecă pentru tablă cu acumulator