Sello y troquel para M12FNB16

Número de artículo: 4932479353
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 4932479353
EAN / GTIN 4058546371470
Número del fabricante 4932479353
Número L L01850 1619
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Característica:

  • Espesor máximo de la chapa de aluminio 250: 2,1 N, mm²
  • Espesor máximo de la chapa de acero 400: 1,6 N, mm²
  • Espesor máximo de la chapa de acero 600: 1,2 N, mm²
  • Espesor máximo de la chapa de acero 800: 0,7 N, mm²
  • Idóneo para: Roedora de batería