Genunchiere, flexibile

Cod articol.: 4932478136
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Genunchiere

Identificare și clasificare

Cod articol 4932478136
EAN / GTIN 4058546340698
Număr producător 4932478136
L-Număr L00800 4013
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

Căptușeală din spumă flexibilă, ușoară și confortabilă... Capac hidrofugat.. Capcana de murdărie protejează, de exemplu, împotriva pătrunderii pietrelor mici în genunchieră. Curele reglabile pentru o potrivire personalizată. Eliberare rapidă pentru punerea și scoaterea ușoară și rapidă a genunchierelor. Certificată în conformitate cu standardul european pentru protecția genunchilor: EN 14404 tip 1, clasa de protecție 1.

Caracteristică:

  • Greutate: 600g
  • Standard: EN 14404 tip 1, clasa de protecție 1