{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | rot; schwarz | |
| Inhalt | 1 Paar | |
| Produktart | Knieschoner | |
| Inhalt | Paar | |
| Material | Schaumstoff | |
| Befestigungsmethode | Riemen | |
| Eigenschaften | dämpfend | |
| Norm | EN 14404 |
| Artikelnummer | 4932478136 | |
| EAN / GTIN | 4058546340698 | |
| Herstellernummer | 4932478136 | |
| L-Nummer | L00800 4013 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |