Pânza de Ferăstrău circular 250/30 mm 40Z lemn

Cod articol: 4932472015
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
⌀ foii D 250 mm
⌀ găurii 30 mm
recomandat pentru material Holz
Număr de dinţi 40
Tip produs Disc de circular

Identificare și clasificare

Cod articol 4932472015
EAN / GTIN 4058546324117
Număr producător 4932472015
L-Număr L00800 2604
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Înveliș PTFE (teflon): reduce frecarea pentru tăieri mai rapide și mai reci
  • Protejează împotriva coroziunii și acumulării de rășină
  • Fante de vibrații tăiate cu laser: pentru vibrații mai mici și tăieri mai precise
  • Fantele sunt umplute cu poliuretan și acționează ca amortizoare de șocuri, împiedicând vibrațiile să ajungă la dinții de carbură
  • Oțel de înaltă calitate tăiat cu laser: garantează tăieturi precise
  • Dinți de carbură cu infuzie de cobalt: rămân ascuțiți mai mult timp și pentru tăieturi mai curate

Caracteristică:

  • Numărul de dinți: 40
  • Diametrul alezajului [mm]: 30
  • Diametrul pânzei de ferăstrău: 250
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: CSB MS W 250x30x2.8x40ATB
  • Diametrul pânzei de ferăstrău [mm]: 250
  • Numărul de dinți: 40