Pilový kotouč 250/30 mm 40Z dřevo

Artiklové číslo: 4932472015
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
⌀ listu D 250 mm
⌀ otvoru 30 mm
Vhodné pro materiál Holz
Počet zubů 40
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932472015
EAN / GTIN 4058546324117
Číslo výrobce 4932472015
L-číslo L00800 2604
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Povlak PTFE (teflon): snižuje tření pro rychlejší a chladnější řezy
  • Chrání před korozí a hromaděním pryskyřice
  • Vibrační drážky vyřezané laserem: pro nižší vibrace a přesnější řezy
  • Drážky jsou vyplněny polyuretanem a fungují jako tlumiče nárazů, protože zabraňují vibracím, aby se dostaly ke karbidovým zubům
  • Vysoce kvalitní laserem řezaná ocel: zaručuje přesné řezy
  • Karbidové zuby napuštěné kobaltem: zůstávají déle ostré a zajišťují čistší řezy

Charakteristika:

  • Počet zubů: 40
  • Průměr otvoru [mm]: 30
  • Průměr pilového kotouče: 250
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: CSB MS W 250x30x2,8x40ATB
  • Průměr pilového kotouče [mm]: 250
  • Počet zubů: 40