Disc diamantat DUT 125mm-1 buc.

Cod articol: 4932399527
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932399527
EAN / GTIN 4002395361748
Număr producător 4932399527
L-Număr Z0E074 304

Descriere

Descriere:

  • Disc de tăiere turbo diamantat cu muchie închisă pentru utilizare universală
  • Pentru tăieturi curate, fără bavuri într-o gamă largă de materiale de construcții

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 22,23
  • Diametrul discului: 125
  • Diametrul roții: 125
  • Lățimea maximă de tăiere: 2. 3
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: DUT 125 mm - 1 buc
  • Dimensiunea roții , diametrul roții: 125
  • Diametrul roții [mm]: 125
  • Lățimea de tăiere [mm]: 2,3